Eriks
SKF

SKF 30232, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 160 mm ID, 290 mm tasse OD, 52 mm WD

  • ERIKS:13457712
  • Fabricant:7316577327062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

1 265,67 €/ Unitéhors TVA

1 531,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
302
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre intérieur
6.2992 in
Diamètre extérieur cuvette
290 mm
Diamètre extérieur cuvette
11.4173 in
Largeur cuvette
40 mm
Largeur cuvette
1.5748 in
Largeur cône
48 mm
Largeur cône
1.8898 in
Largeur totale
52 mm
Largeur totale
2.0472 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
566 kN
Charge statique
735 kN
Limite de fatigue
72 kN
Vitesse de référence
1600 rpm
Vitesse limite
2200 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
29.1 lb