691,46 €/ Unitéhors TVA
836,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 302 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre intérieur | 5.5118 in |
Diamètre extérieur cuvette | 250 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 9.8425 in |
Largeur cuvette | 36 mm |
Largeur cuvette | 1.4173 in |
Largeur cône | 42 mm |
Largeur cône | 1.6535 in |
Largeur totale | 45.75 mm |
Largeur totale | 1.8012 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 451 kN |
Charge statique | 570 kN |
Limite de fatigue | 58.5 kN |
Vitesse de référence | 1900 rpm |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 19.2 lb |
612,17 €/ Unitéhors TVA
740,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026