400,63 €/ Unitéhors TVA
484,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 302 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre intérieur | 4.7244 in |
Diamètre extérieur cuvette | 215 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 8.4646 in |
Largeur cuvette | 34 mm |
Largeur cuvette | 1.3386 in |
Largeur cône | 40 mm |
Largeur cône | 1.5748 in |
Largeur totale | 43.5 mm |
Largeur totale | 1.7126 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 417 kN |
Charge statique | 465 kN |
Limite de fatigue | 49 kN |
Vitesse de référence | 2400 rpm |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 13.5 lb |
333,00 €/ Unitéhors TVA
402,93 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026