236,70 €/ Unitéhors TVA
286,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 302 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre intérieur | 4.1339 in |
Diamètre extérieur cuvette | 190 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 7.4803 in |
Largeur cuvette | 30 mm |
Largeur cuvette | 1.1811 in |
Largeur cône | 36 mm |
Largeur cône | 1.4173 in |
Largeur totale | 39 mm |
Largeur totale | 1.5354 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 333 kN |
Charge statique | 355 kN |
Limite de fatigue | 40 kN |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 9.46 lb |
219,14 €/ Unitéhors TVA
265,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026