68,27 €/ Unitéhors TVA
82,61 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 302 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre intérieur | 2.7559 in |
Diamètre extérieur cuvette | 125 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 4.9213 in |
Largeur cuvette | 21 mm |
Largeur cuvette | 0.8268 in |
Largeur cône | 24 mm |
Largeur cône | 0.9449 in |
Largeur totale | 26.25 mm |
Largeur totale | 1.0335 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 125 kN |
Charge statique | 156 kN |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 2.7 lb |
62,45 €/ Unitéhors TVA
75,56 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026