49,35 €/ Unitéhors TVA
59,71 €TVA incluse
104 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 302 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre intérieur | 2.3622 in |
Diamètre extérieur cuvette | 110 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 4.3307 in |
Largeur cuvette | 19 mm |
Largeur cuvette | 0.748 in |
Largeur cône | 22 mm |
Largeur cône | 0.8661 in |
Largeur totale | 23.75 mm |
Largeur totale | 0.935 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 120 kN |
Charge statique | 114 kN |
Limite de fatigue | 13.2 kN |
Vitesse de référence | 5000 rpm |
Vitesse limite | 6000 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 1.95 lb |
43,96 €/ Unitéhors TVA
53,19 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026