33,56 €/ Unitéhors TVA
40,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 302 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre intérieur | 1.9685 in |
Diamètre extérieur cuvette | 90 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 3.5433 in |
Largeur cuvette | 17 mm |
Largeur cuvette | 0.6693 in |
Largeur cône | 20 mm |
Largeur cône | 0.7874 in |
Largeur totale | 21.75 mm |
Largeur totale | 0.8563 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 93.1 kN |
Charge statique | 91.5 kN |
Limite de fatigue | 10.4 kN |
Vitesse de référence | 6000 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 1.18 lb |
33,22 €/ Unitéhors TVA
40,20 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026