Eriks
SKF

SKF 30207 J2/Q, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 35 mm ID, 72 mm tasse OD, 18.25 mm WD

  • ERIKS:23756572
  • Fabricant:7316570514148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

23,96 €/ Unitéhors TVA

28,99 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
302
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre intérieur
1.378 in
Diamètre extérieur cuvette
72 mm
Diamètre extérieur cuvette
2.8346 in
Largeur cuvette
15 mm
Largeur cuvette
0.5906 in
Largeur cône
17 mm
Largeur cône
0.6693 in
Largeur totale
18.25 mm
Largeur totale
0.7185 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
55 kN
Charge statique
56 kN
Vitesse de référence
7000 rpm
Vitesse limite
9500 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
0.72 lb
Alternatives

20,36 €/ Unitéhors TVA

24,64 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026