Eriks
SKF

SKF 30206, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 30 mm ID, 62 mm tasse OD, 17.25 mm WD

  • ERIKS:13529477
  • Fabricant:7316577326911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

19,22 €/ Unitéhors TVA

23,26 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
302
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre intérieur
1.1811 in
Diamètre extérieur cuvette
62 mm
Diamètre extérieur cuvette
2.4409 in
Largeur cuvette
14 mm
Largeur cuvette
0.5512 in
Largeur cône
16 mm
Largeur cône
0.6299 in
Largeur totale
17.25 mm
Largeur totale
0.6791 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
50 kN
Charge statique
44 kN
Limite de fatigue
4.8 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
0.5 lb
Alternatives

16,34 €/ Unitéhors TVA

19,77 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026