Eriks
SKF

SKF 30205 J2/Q, Roulement à rouleaux coniques à une rangée, 25 mm ID, 52 mm tasse OD, 16.25 mm WD

  • ERIKS:23756570
  • Fabricant:7316577744807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les roulements à rouleaux coniques présentent sur les bagues intérieure et extérieure des chemins de roulement coniques entre lesquels sont disposés des rouleaux coniques. Si les surfaces coniques étaient prolongées, elles convergeraient vers un même point sur l'axe du roulement. Leur conception les rend particulièrement adaptés aux charges combinées (radiales et axiales). Les roulements à rouleaux coniques sont généralement séparables, c'est-à-dire que le cône formé par la bague intérieure et l'ensemble cage-rouleaux peut être monté séparément de la cuvette (bague extérieure).
Ajouter à la liste

17,49 €/ Unitéhors TVA

21,16 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
302
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Type d'assemblage
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre intérieur
0.9843 in
Diamètre extérieur cuvette
52 mm
Diamètre extérieur cuvette
2.0472 in
Largeur cuvette
13 mm
Largeur cuvette
0.5118 in
Largeur cône
15 mm
Largeur cône
0.5906 in
Largeur totale
16.25 mm
Largeur totale
0.6398 in
Joint
Non
Avec flasque
Non
Lubrification
Sans
Charge dynamique
33.1 kN
Charge statique
33.5 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Vitesse limite
13000 rpm
Poids
6.12 kg
Poids
0.33 lb