15,80 €/ Unitéhors TVA
19,12 €TVA incluse
125 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 302 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Type d'assemblage | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre intérieur | 0.7874 in |
Diamètre extérieur cuvette | 47 mm |
Diamètre extérieur cuvette | 1.8504 in |
Largeur cuvette | 12 mm |
Largeur cuvette | 0.4724 in |
Largeur cône | 14 mm |
Largeur cône | 0.5512 in |
Largeur totale | 15.25 mm |
Largeur totale | 0.6004 in |
Joint | Non |
Avec flasque | Non |
Lubrification | Sans |
Charge dynamique | 29.7 kN |
Charge statique | 28 kN |
Vitesse de référence | 11000 rpm |
Vitesse limite | 15000 rpm |
Poids | 6.12 kg |
Poids | 0.27 lb |
13,41 €/ Unitéhors TVA
16,23 €TVA incluse
120 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026