3 343,62 €/ Unitéhors TVA
4 045,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 370 mm |
Largeur | 150 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3350 kN |
Charge dynamique | 2197 kN |
Vitesse limite | 1200 rpm |
Vitesse de référence | 850 rpm |
Limite de fatigue | 285 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 63.8 kg |
Poids | 141 lb |
4 575,29 €/ Unitéhors TVA
5 536,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026