Eriks
SKF

SKF 24140-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 200 mm ID, 340 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13196680
  • Fabricant:7316574154326
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

3 411,09 €/ Unitéhors TVA

4 127,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
140 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2800 kN
Charge dynamique
1871 kN
Vitesse limite
600 rpm
Limite de fatigue
232 kN
Classe de performance
Normal
Poids
50.9 kg
Poids
112 lb