2 470,97 €/ Unitéhors TVA
2 989,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 128 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C2L |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2500 kN |
Charge dynamique | 1652 kN |
Vitesse limite | 1500 rpm |
Vitesse de référence | 1100 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 40.6 kg |
Poids | 89.6 lb |