2 207,66 €/ Unitéhors TVA
2 671,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 118 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2160 kN |
Charge dynamique | 1449 kN |
Vitesse limite | 1600 rpm |
Vitesse de référence | 1100 rpm |
Classe de performance | Normal |
Poids | 33 kg |