2 816,66 €/ Unitéhors TVA
3 408,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 118 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2160 kN |
Charge dynamique | 1452 kN |
Vitesse limite | 670 rpm |
Limite de fatigue | 196 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 34.5 kg |
Poids | 76.1 lb |