2 459,17 €/ Unitéhors TVA
2 975,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 109 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1860 kN |
Charge dynamique | 1273 kN |
Vitesse limite | 710 rpm |
Limite de fatigue | 170 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 24.4 kg |
Poids | 53.9 lb |