Eriks
SKF

SKF 24130-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 150 mm ID, 250 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13529472
  • Fabricant:7316573394976
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 776,14 €/ Unitéhors TVA

2 149,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
100 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1530 kN
Charge dynamique
1056 kN
Vitesse limite
800 rpm
Limite de fatigue
146 kN
Classe de performance
Normal
Poids
19.5 kg
Poids
43 lb