1 265,28 €/ Unitéhors TVA
1 530,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 85 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1160 kN |
Charge dynamique | 796 kN |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Vitesse de référence | 1600 rpm |
Limite de fatigue | 112 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 12.5 kg |
1 344,90 €/ Unitéhors TVA
1 627,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026