955,85 €/ Unitéhors TVA
1 156,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 80 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1000 kN |
Charge dynamique | 699 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Vitesse de référence | 1700 rpm |
Limite de fatigue | 100 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 10.7 kg |
Poids | 23.7 lb |
1 070,87 €/ Unitéhors TVA
1 295,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026