Eriks
SKF

SKF 24126-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 130 mm ID, 210 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13196644
  • Fabricant:7316572511336
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

1 280,15 €/ Unitéhors TVA

1 548,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1000 kN
Charge dynamique
701 kN
Vitesse limite
950 rpm
Limite de fatigue
100 kN
Classe de performance
Normal
Poids
11 kg
Poids
24.3 lb