793,10 €/ Unitéhors TVA
959,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 80 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 950 kN |
Charge dynamique | 679 kN |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Vitesse de référence | 1900 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 9.78 kg |
853,42 €/ Unitéhors TVA
1 032,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026