Eriks
SKF

SKF 24124-2CS5W/C3GEM9, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 120 mm ID, 200 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13529469
  • Fabricant:7316574836345
Image 1
Ajouter à la liste

1 040,95 €/ Unitéhors TVA

1 259,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1000 kN
Charge dynamique
6.24 kN
Vitesse limite
8500 rpm