991,38 €/ Unitéhors TVA
1 199,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 80 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 950 kN |
Charge dynamique | 680 kN |
Vitesse limite | 1000 rpm |
Limite de fatigue | 95 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 9.96 kg |
Poids | 22 lb |