Eriks
SKF

SKF 24122-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 110 mm ID, 180 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13196635
  • Fabricant:7316572250679
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

848,16 €/ Unitéhors TVA

1 026,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
241
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
69 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
750 kN
Charge dynamique
540 kN
Vitesse limite
1100 rpm
Limite de fatigue
78 kN
Classe de performance
Normal
Poids
6.85 kg
Poids
15.1 lb