3 212,95 €/ Unitéhors TVA
3 887,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 140 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3450 kN |
Charge dynamique | 2135 kN |
Vitesse limite | 1400 rpm |
Vitesse de référence | 1000 rpm |
Limite de fatigue | 285 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 63.1 kg |
Poids | 139 lb |
4 085,05 €/ Unitéhors TVA
4 942,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026