Eriks
SKF

SKF 24048-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 240 mm ID, 360 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:14622165
  • Fabricant:7316580007074
Image 1
Ajouter à la liste

3 445,71 €/ Unitéhors TVA

4 169,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
118 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2700 kN
Charge dynamique
1666 kN
Vitesse limite
510 rpm
Limite de fatigue
228 kN
Classe de performance
Normal
Poids
41.5 kg
Poids
91.5 lb