2 254,15 €/ Unitéhors TVA
2 727,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 118 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2600 kN |
Charge dynamique | 1628 kN |
Vitesse limite | 1700 rpm |
Vitesse de référence | 1200 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 38.3 kg |
Poids | 84.4 lb |
2 757,56 €/ Unitéhors TVA
3 336,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026