Eriks
SKF

SKF 24044-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 220 mm ID, 340 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:14622164
  • Fabricant:7316580007029
Image 1
Ajouter à la liste

2 817,69 €/ Unitéhors TVA

3 409,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
118 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
2600 kN
Charge dynamique
1629 kN
Vitesse limite
550 rpm
Classe de performance
Normal
Poids
39 kg
Poids
86 lb