2 146,14 €/ Unitéhors TVA
2 596,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 310 mm |
Largeur | 109 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2120 kN |
Charge dynamique | 1353 kN |
Vitesse limite | 1900 rpm |
Vitesse de référence | 1300 rpm |
Limite de fatigue | 186 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 29.5 kg |
Poids | 65 lb |
2 177,48 €/ Unitéhors TVA
2 634,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026