2 252,83 €/ Unitéhors TVA
2 725,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 310 mm |
Largeur | 109 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2120 kN |
Charge dynamique | 1353 kN |
Vitesse limite | 1900 rpm |
Vitesse de référence | 1300 rpm |
Classe de performance | Normal |
Poids | 30 kg |