1 927,92 €/ Unitéhors TVA
2 332,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 100 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1800 kN |
Charge dynamique | 1164 kN |
Vitesse limite | 2000 rpm |
Vitesse de référence | 1400 rpm |
Classe de performance | Normale |
Poids | 23 kg |
Poids | 50.6 lb |
1 842,37 €/ Unitéhors TVA
2 229,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026