Eriks
SKF

SKF 24038-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 190 mm ID, 290 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:14622162
  • Fabricant:7316580007005
Image 1
Ajouter à la liste

2 457,16 €/ Unitéhors TVA

2 973,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
290 mm
Largeur
100 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1800 kN
Charge dynamique
1165 kN
Vitesse limite
640 rpm
Classe de performance
Normal
Poids
23.5 kg
Poids
51.8 lb