Eriks
SKF

SKF 24030-2CS5/VT143C, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 150 mm ID, 225 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13196580
  • Fabricant:7316572380390
Image 1
Ajouter à la liste

1 414,13 €/ Unitéhors TVA

1 711,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
75 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
1040 kN
Charge dynamique
681 kN
Vitesse limite
22000 rpm
Poids
0.0112 kg