Eriks
SKF

SKF 24028-2CS5W/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 140 mm ID, 210 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13196575
  • Fabricant:7316572299999
Image 1
Ajouter à la liste

1 242,21 €/ Unitéhors TVA

1 503,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
69 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
900 kN
Charge dynamique
601 kN
Vitesse limite
170 rpm
Poids
1.22 kg