744,65 €/ Unitéhors TVA
901,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 240 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 69 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 815 kN |
Charge dynamique | 569 kN |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Vitesse de référence | 2000 rpm |
Limite de fatigue | 81.5 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 7.57 kg |
Poids | 16.7 lb |
764,07 €/ Unitéhors TVA
924,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026