Eriks
SKF

SKF 24026 CCK30/C4W33, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 130 mm ID, 200 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:24002154
  • Fabricant:7316577664228
Image 1
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux avec un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux chemins de roulement inclinés par rapport à l’axe du roulement au niveau de la bague intérieure. Cette particularité leur confère tout un panel de caractéristiques de conception qui font de ces roulements des produits irremplaçables dans de nombreuses applications exigeantes. Ils présentent une capacité d’auto-alignement qui les rend insensibles aux flexions et défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement.
Grâce à leur conception spécifique, les roulements à rotule sur rouleaux SKF admettent, en plus de fortes charges radiales, des charges axiales élevées s’exerçant dans les deux sens.
Ajouter à la liste

797,84 €/ Unitéhors TVA

965,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
69 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
815 kN
Charge dynamique
569 kN
Vitesse limite
3000 rpm
Vitesse de référence
2000 rpm
Classe de performance
Normale
Poids
7.57 kg
Poids
16.7 lb
Alternatives

804,28 €/ Unitéhors TVA

973,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026