Eriks
SKF

SKF 24026-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 130 mm ID, 200 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13196570
  • Fabricant:7316572246757
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

997,30 €/ Unitéhors TVA

1 206,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
69 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
830 kN
Charge dynamique
570 kN
Vitesse limite
950 rpm
Limite de fatigue
81.5 kN
Classe de performance
Normal
Poids
7.8 kg
Poids
17.2 lb