Eriks
SKF

SKF 24024-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 120 mm ID, 180 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:12704383
  • Fabricant:7316572405062
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

841,39 €/ Unitéhors TVA

1 018,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
670 kN
Charge dynamique
457 kN
Vitesse limite
1000 rpm
Limite de fatigue
68 kN
Classe de performance
Normal
Poids
5.21 kg
Poids
11.5 lb