Eriks
SKF

SKF 24013-2RS5W/C3VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 65 mm ID, 100 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:13529458
  • Fabricant:7316576876370
Image 1
Ajouter à la liste

356,49 €/ Unitéhors TVA

431,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
240
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
35 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
173 kN
Charge dynamique
137 kN
Vitesse limite
2600 rpm
Classe de performance
Normal
Poids
0.953 kg
Poids
2.1 lb