Eriks
SKF

SKF 23968 CCK/W33, Roulement à rotule sur rouleaux, 340 mm ID, 460 mm OD, Tôle Cage

  • ERIKS:11617257
  • Fabricant:7316577308306
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux avec un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux chemins de roulement inclinés par rapport à l’axe du roulement au niveau de la bague intérieure. Cette particularité leur confère tout un panel de caractéristiques de conception qui font de ces roulements des produits irremplaçables dans de nombreuses applications exigeantes. Ils présentent une capacité d’auto-alignement qui les rend insensibles aux flexions et défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement.
Grâce à leur conception spécifique, les roulements à rotule sur rouleaux SKF admettent, en plus de fortes charges radiales, des charges axiales élevées s’exerçant dans les deux sens.
Ajouter à la liste

4 587,22 €/ Unitéhors TVA

5 550,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
23968
Type
Spherical roller bearing