3 370,01 €/ Unitéhors TVA
4 077,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 239 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Largeur | 90 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2500 kN |
Charge dynamique | 1413 kN |
Vitesse limite | 1600 rpm |
Vitesse de référence | 1400 rpm |
Limite de fatigue | 200 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 37.3 kg |
Poids | 82.1 lb |