2 304,92 €/ Unitéhors TVA
2 788,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 239 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 75 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1800 kN |
Charge dynamique | 1055 kN |
Vitesse limite | 1900 rpm |
Vitesse de référence | 1700 rpm |
Classe de performance | Normal |
Poids | 23.1 kg |