1 503,67 €/ Unitéhors TVA
1 819,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 239 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 52 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 800 kN |
Charge dynamique | 499 kN |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Vitesse de référence | 2400 rpm |
Limite de fatigue | 75 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 7.71 kg |
Poids | 17 lb |