11 899,84 €/ Unitéhors TVA
14 398,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 320 mm |
Diamètre extérieur | 580 mm |
Largeur | 208 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 6700 kN |
Charge dynamique | 4607 kN |
Vitesse limite | 950 rpm |
Vitesse de référence | 700 rpm |
Limite de fatigue | 475 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 228 kg |
Poids | 503 lb |