Eriks
SKF

SKF 23264 CC/W33, Roulement à rotule sur rouleaux, 320 mm ID, 580 mm OD, Tôle Cage

  • ERIKS:23228324
  • Fabricant:7316571733838
Image 1
Ajouter à la liste

11 899,84 €/ Unitéhors TVA

14 398,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
23264
Type
Spherical roller bearing
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
580 mm
Largeur
208 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
6700 kN
Charge dynamique
4607 kN
Vitesse limite
950 rpm
Vitesse de référence
700 rpm
Limite de fatigue
475 kN
Classe de performance
SKF Explorer
Poids
235 kg
Poids
519 lb