Eriks
SKF

SKF 23260 CCK/C3W33, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 300 mm ID, 540 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:23756270
  • Fabricant:7316571782003
Image 1
Les roulements à rotule sur rouleaux comportent deux rangées de rouleaux avec un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux chemins de roulement inclinés par rapport à l’axe du roulement au niveau de la bague intérieure. Cette particularité leur confère tout un panel de caractéristiques de conception qui font de ces roulements des produits irremplaçables dans de nombreuses applications exigeantes. Ils présentent une capacité d’auto-alignement qui les rend insensibles aux flexions et défauts d'alignement de l'arbre par rapport au logement.
Grâce à leur conception spécifique, les roulements à rotule sur rouleaux SKF admettent, en plus de fortes charges radiales, des charges axiales élevées s’exerçant dans les deux sens.
Ajouter à la liste

9 770,56 €/ Unitéhors TVA

11 822,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
232
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
192 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
5850 kN
Charge dynamique
4052 kN
Vitesse limite
1000 rpm
Vitesse de référence
750 rpm
Classe de performance
Normale
Poids
181 kg
Poids
398 lb