7 275,82 €/ Unitéhors TVA
8 803,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Largeur | 174 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4750 kN |
Charge dynamique | 3395 kN |
Vitesse limite | 1200 rpm |
Vitesse de référence | 850 rpm |
Limite de fatigue | 360 kN |
Classe de performance | Normal |
Poids | 137 kg |
Poids | 303 lb |