Eriks
SKF

SKF 23244-2CS5/VT143, Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux, 220 mm ID, 400 mm OD, Cage en tôle

  • ERIKS:14622159
  • Fabricant:7316580009573
Image 1
Ajouter à la liste

5 232,24 €/ Unitéhors TVA

6 331,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
232
Type
Double-row spherical roller bearing
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
144 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Oui
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
3450 kN
Charge dynamique
2489 kN
Vitesse limite
520 rpm
Classe de performance
Normal
Poids
79.5 kg
Poids
175 lb