3 165,30 €/ Unitéhors TVA
3 830,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 232 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 128 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2700 kN |
Charge dynamique | 1947 kN |
Vitesse limite | 1700 rpm |
Vitesse de référence | 1200 rpm |
Limite de fatigue | 228 kN |
Classe de performance | Normale |
Poids | 54.4 kg |
Poids | 120 lb |
3 417,80 €/ Unitéhors TVA
4 135,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026